Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Reflexionslichtschranke 2.5mm Peak Abstand Phototransistor-Ausgang PCB THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Reflexionslichtschranke 2.5mm Peak Abstand Phototransistor-Ausgang PCB THT
Artikel-Nr.:
     108EL-7085017
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCRT5000
EAN/GTIN:
     5060641272780
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Peak-Sensor Abstand = 2.5mm
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Montage Typ = THT
Gehäusetyp = PCB
Höhe über Panel = 7mm
Länge = 10.2mm
Betriebstemperatur max. = + 85°C
Betriebstemperatur min. = - 25°C

Reflektierender Sensor TCRT5000. TCRT5000 und TCRT5000L sind reflektierende Sensoren Dazu gehören ein Infrarot-Emitter und ein Fototransistor in einem Bleihaltiges Gehäuse, das sichtbares Licht blockiert. Das Gehäuse Umfasst zwei Befestigungsclips. TCRT5000L ist das lange Kabel Version. Leistungsmerkmale:. Gehäusetyp: Bleihaltig. Detektortyp: Fototransistor. Abmessungen (L x B x H in mm): 10,2 x 5,8 x 7. Peak Betriebsabstand: 2,5. Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 1 mA. Tageslicht-Sperrfilter. Emitter-Wellenlänge: 950 nm. bleifreies (Pb) Löten freigegeben. Erfüllt die RoHS-Richtlinie 2002/95/EG und entspricht WEEE 2002/96/EG. Anwendungen:. Positionssensor für Wellengeber Erkennung von reflektierendem Material wie Papier, IBM-Karten, Magnetbänder usw. Endschalter für mechanische Bewegungen im VCR Allzweck - überall dort, wo der Platz begrenzt ist
Weitere Informationen:
Peak-Sensor Abstand:
2.5mm
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Montage Typ:
THT
Gehäusetyp:
PCB
Höhe über Panel:
7mm
Länge:
10.2mm
Betriebstemperatur max.:
+ 85°C
Betriebstemperatur min.:
- 25°C
Weitere Suchbegriffe: Gabellichtschranke, Winkellichtschranke, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Sensorgehäuse, fototransistor vishay, abstandsbolzen, 7085017, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Reflexions-Lichtschranken, Vishay, TCRT5000, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Reflective Optical Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 2,38*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 2,66*
2 Tage
18626
1
€ 14,99*
ab € 0,752*
€ 2,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CSACTT003
ab € 17,79*
Zubehör
CamdenBoss
CSACTT004
ab € 20,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.