Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Monostabiles Relais, Printrelais 4-poliger Wechsler 12A 24V ac Spule / 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Finder Monostabiles Relais, Printrelais 4-poliger Wechsler 12A 24V ac Spule / 2W
Artikel-Nr.:
     108EL-7083162
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     56.44.8.024.0000
EAN/GTIN:
     8012823249964
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Spulenspannung = 24V ac
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 4
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V ac
Länge = 40.8mm
Spulenwiderstand = 81Ω
Spulenleistung = 2W
Kontaktmaterial = Silberlegierung°C
Schaltleistung AC max. = 3 kVA

UL/C-UL-Zulassung; VDE. Serie 56. Isolierung Spule/Kontakt: 2500 Vac Kontaktwiderstand: ≤50 mΩ Nennspannung: 250 Vac Kontaktwerkstoff: Silber-Nickel Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C Abmessungen H x B x T: 41,1 x 20,7 x 27,7 mm (2-poliger Wechsler); 41,4 x 70,8 x 27,7 mm (4-poliger Wechsler)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
4
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V ac
Länge:
40.8mm
Spulenwiderstand:
81Ω
Spulenleistung:
2W
Kontaktmaterial:
Silberlegierung°C
Schaltleistung AC max.:
3 kVA
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, miniaturrelais 24v ac, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, 7083162, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 564480240000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,75*
€ 13,56*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,13*
€ 15,24*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,94*
€ 18,61*
1
€ 5,90*
ab € 14,10*
€ 24,41*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,28*
€ 35,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
05626
ab € 0,92*
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,41*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 19,10*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 99,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.