Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 48V dc Spule / 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Finder Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 48V dc Spule / 500mW
Artikel-Nr.:
     108EL-7083122
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     40.31.7.048.0000
EAN/GTIN:
     5059045915904
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Spulenspannung = 48V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V ac
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 4800Ω
Spulenleistung = 500mW
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA

SEV, VDE, CSA, UL-anerkannte Komponente für Kanada und USA, GOST, IMQ, RINA. Miniatur-Relais für Leiterplattenmontage 8-10-12-16 A. Eine Auswahl von Miniatur-Relais für Leiterplattenmontage von Finder. Eigenschaften und Vorteile. 8 mm, 6 kV-Isolierung Spule/Kontakt. Flussmittelfest: RT II. Abmessungen (HxBxT): 25 x 29 x 12,4 mm. Informationen zur Produktanwendung. Medizin und Zahnmedizin. Bedientafeln. Panels für Stromverteilung. Spielzeug. Automatisierung für Jalousien, Gitter und Rollläden. Tür- und Toröffner. Elektronische Leiterplatten. Verkaufsautomaten
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
48V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V ac
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
4800Ω
Spulenleistung:
500mW
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, miniaturrelais 48v, 7083122, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 403170480000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,00*
€ 6,16*
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 7,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95132
ab € 0,63*
Zubehör
Finder
9503
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.