Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Subminiatur-Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 500 mA @ 30 V dc, SPDT 0,49 N -25°C - +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ZF Subminiatur-Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 500 mA @ 30 V dc, SPDT 0,49 N -25°C - +70°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7064159
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DH2C-B1PA
EAN/GTIN:
     5059045672333
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 500 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
Schalt-Betätigungskraft = 0,49 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kontaktmaterial = Vergoldetes Messing
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C

Subminiatur-Mikroschalter - Serie DH. Ultraminiatur-Abmessungen: 8,2 x 2,7 x 6,2 mm Für niedrige Schaltströme und geringe Spannungen konzipiert Kann auf Leiterplatten in aufrechter Position oder horizontal mit geformten Anschlussklemmen montiert werden
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
500 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
Schalt-Betätigungskraft:
0,49 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kontaktmaterial:
Vergoldetes Messing
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, zf microschalter, ausschalter, microschalter hebel, 7064159, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, DH2CB1PA, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,47*
€ 8,03*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 5,60*
€ 15,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.