| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7064086 Herst.-Nr.: E13-00J EAN/GTIN: 5059045914167 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Knopf Anschlussart = Flachstecker Kontaktnennstrom = 15 A @ 250 V AC Kontaktanordnung = SPDT Schalt-Betätigungskraft = 4,17 N Kontaktmaterial = Silber-Kadmium-Oxid
Serie E. Die Allzweck-Mikroschalter der Serie E verfügen über einen langlebigen Spiralfedermechanismus, der für den Betrieb bei hohen Temperaturen ausgelegt ist. Die Serie E ist in einer großen Auswahl an Betätigungselementen, Klemmentypen und Stromstärken erhältlich, um verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden. Auswahl an Betätigungselementen Spulenfedermechanismus mit langer Lebensdauer Schnellverbindungsklemmen 0,250" Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Knopf | Anschlussart: | Flachstecker | Kontaktnennstrom: | 15 A @ 250 V AC | Kontaktanordnung: | SPDT | Schalt-Betätigungskraft: | 4,17 N | Kontaktmaterial: | Silber-Kadmium-Oxid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 15a 250vac, ausschalter, ausschalter silber, 7064086, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, E1300J, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 26 | | € 5,90* | ab € 4,02* | € 5,34* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,73* | € 5,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|