Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO FPM O-Ring-Satz, Dichtungsring ,Gummidichtung, 386 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO FPM O-Ring-Satz, Dichtungsring ,Gummidichtung, 386 Stück
RS PRO FPM O-Ring-Satz, Dichtungsring ,Gummidichtung, 386 Stück
RS PRO FPM O-Ring-Satz, Dichtungsring ,Gummidichtung, 386 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-7058952
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7058952
EAN/GTIN:
     5056112073536
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
O-Ring-Sortiment
Material = FKM
Typ = O-Ring-Sortiment, metrisch
Kit Inhalt = 386 Stück

Das im Kit enthaltene O-Ring-Kabel wird mit 2 m Länge geliefert. Nitril-O-Ring-Spleißkit von RS Pro. O-Ring-Spleißkit Nitril NBR70 von RS Pro für schnelle, Vor-Ort-Produktion von O-Ringen, um die Zeit zu verkürzen. Dieses 18-teilige metrische Nitrilkit enthält Kabel verschiedener Größen, Cyanacrylatkleber, Spleißvorrichtung, Sicherheitsmesser und ein Messband. O-Ring-Ersatzschnur aus Nitril ist separat erhältlich, von 1,6 mm bis 8,4 mm Durchmesser. Dieses O-Ring-Kit wird in einem praktischen Koffer geliefert. Metrische O-Ringe von RS Pro aus Nitril sind das am häufigsten verwendete Elastomer in Dichtungsanwendungen. Diese O-Ringe haben eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Erdölprodukte und funktionieren gut bei niedrigen oder hohen Temperaturen. Nitril ist besonders beständig gegen Abrieb und ist eine ideale Wahl in den meisten Industriebranchen. Eigenschaften und Vorteile:. Eine Reihe von O-Ring-Größen Kostengünstig O-Ringe können für viele Dichtungsaufgaben hergestellt werden Nitrilmaterial ist verschleißfest mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Chemikalien und Bietet optimale Leistung und eine lange Lebensdauer der Dichtung. Anwendungsinformationen:. Nitril (NBR) ist geeignet für den Einsatz in Anwendungen, die bei einer durchgehenden Temperatur von maximal 120 °C (oder bis zu 150 °C kurzzeitig) ausgeführt werden. Der Einsatz unter –30 °C bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Dichtungen und O-Ringe werden in verschiedenen Bereichen und Branchen eingesetzt, darunter: Kfz Rohre und Leitungen Luft- und Raumfahrt Allgemeine Technik. Inhalt des O-Ring-Spleißkits:. Schnur in den Größen: 1,78, 2,0, 2,4, 2,62, 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 5,33, 5,7, 6,0, 7,0 und 8,0 mm 1 x 3 g-Flasche mit Cyanacrylatklebstoff 1 x Spleißvorrichtung 1 x Sicherheitsmesser 1 x Bandmaß Bedienungsanleitung. Häufig gestellte Fragen Arten von Dichtungen und O-Ringen Dichtungen und O-Ringe gibt es in verschiedenen Materialien, die für unterschiedliche Zwecke geeignet sind. Einige haben eine hohe Temperaturtoleranz für den Einsatz in heißen und kalten Anwendungen, während andere für den Einsatz in Labor- oder Messeinrichtungen chemisch beständig gemacht sind. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen sowohl in Einzelpackungen als auch in Dichtungs- und O-Ring-Kits für allgemeine Wartung. Die Größen variieren zwischen Dichtung und Ringtypen sowohl im Durchmesser als auch in der Dicke, diese Variationen tragen dazu bei, eine genaue und präzise Dichtung zum Schutz der Verbindung zu gewährleisten. Sowohl metrische als auch zöllige Größen sind erhältlich, um neue und alte Dichtungen und Ringe zu ersetzen, unabhängig davon, ob sie moderne Teile oder ältere Maschinen, Motoren und andere mechanische Teile warten. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Material:
FKM
Typ:
O-Ring-Sortiment, metrisch
Kit Inhalt:
386 Stück
Weitere Suchbegriffe: viton dichtring, dichtring, rs pro dichtring, 7058952, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungs- und O-Ring-Kits, RS PRO, MBK05V, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seal & O-Ring Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
689681
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.