| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7056628 Herst.-Nr.: 7056628 EAN/GTIN: 5056112073284 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Steckdosenleiste Kabellänge = 10m Anzahl der Buchsen = 2 Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt Betriebsspannung = 250 V ac Nennstrom abgewickelt = 16A Farbe = Weiß
RS PRO 10 Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Steckdosenleiste | Kabellänge: | 10m | Anzahl der Buchsen: | 2 | Buchsentyp: | Typ F – Deutscher Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 250 V ac | Nennstrom abgewickelt: | 16A | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel weiß 10 m, schuko-steckdose, schuko-steckdose 2-fach, 7056628, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, RS PRO, KFB2K10, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels |
| | |
| |