Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Discovery MCU Microcontroller Development Kit STM8 STM8S105C6T6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Discovery MCU Microcontroller Development Kit STM8 STM8S105C6T6
Artikel-Nr.:
     108EL-7056031
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S-DISCOVERY
EAN/GTIN:
     5059042045482
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Klassifizierung = Development Kit
Kit-Name = Discovery
Technologie = MCU
Gerätekern = STM8
Name der Prozessorfamilie = STM
Teilenummer des Prozessors = STM8S105C6T6
Prozessortyp = MCU

Starterkit für Mikrocontroller STM8S105C6. Die STM 8S-DISCOVERY -Platine erleichtert die Evaluierung der STM8S-Produktfamilie von 8-bit-Mikrocontrollern. Das ST-LINK-Modul kann von der Prozessorplatine entfernt und zur/zum Programmierung/Debugging anderer STM8S-basierter Platinen verwendet werden. 16-MHz-Mikrocontroller STM8S105C6T6 mit 32 KB Flash-Speicher, 2 KB RAM, 1 KB EEPROM Kommunikationsschnittstellen: serielle UART, SPI, I²C Eindeutiger 96-Bit-Schlüssel für jedes Gerät Energiesparmodi: Warten, Aktiv-Halt, Halt Integrierte ST-LINK-Firmware für Programmierung/Debugging Integrierter LD1117-3V3 +3,3-V-LDO-Regler Stiftleiste für den Zugriff auf alle GPIO USB-B-Buchse für ST-LINK-Verbindung zum Host-PC Touch-Sense-Benutzerpad ST-LINK-Aktivitäts-LED Benutzer-LED Versuchsaufbaubereich Versorgung über USB-Verbindung
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Kit
Kit-Name:
Discovery
Technologie:
MCU
Gerätekern:
STM8
Name der Prozessorfamilie:
STM
Teilenummer des Prozessors:
STM8S105C6T6
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FLASH-Speicher, eval board, 7056031, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM8SDISCOVERY, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,02*
€ 10,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 12,39*
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 12,39*
€ 6,90*
ab € 9,69*
€ 14,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.