Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS310, 3-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW, 400 V ac / 6,2 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS310, 3-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW, 400 V ac / 6,2 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS310, 3-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW, 400 V ac / 6,2 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS310, 3-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW, 400 V ac / 6,2 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS310, 3-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW, 400 V ac / 6,2 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-7054782
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS310-03E-06A2-4
EAN/GTIN:
     5059041972031
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
frequenzumrichter abb 2,2kw 400vac
Leistung = 2,2 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 6,2 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = Modus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz
STO = Nein
Antriebstyp = AC
Montagetyp = Modul für Schrankbau
Filter inbegriffen = Ja
Gesamttiefe = 161mm
Weitere Informationen:
Leistung:
2,2 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
6,2 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Modus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 500Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
AC
Montagetyp:
Modul für Schrankbau
Filter inbegriffen:
Ja
Gesamttiefe:
161mm
Weitere Suchbegriffe: inverter, abb inverter, 7054782, Automation, Elektromotoren, ABB, ACS31003E06A24, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 310,40*
€ 349,60*
€ 5,90*
ab € 330,79*
€ 381,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 435,47*
€ 488,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 446,37*
€ 513,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 462,57*
€ 517,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,75*
€ 611,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,61*
€ 602,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,51*
€ 582,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,56*
€ 550,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,37*
€ 531,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,29*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 133,11*
Zubehör
AXINDUS
90410400
ab € 557,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.