Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7051279
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7051279
EAN/GTIN:
     5056112072928
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube digital 0-25mm
bügel-messschraube digital
Genauigkeit = ±0,002 mm
Auflösung = 0,001 mm
Metrisch oder zöllig = Beide
Mikrometer Typ = Spezial
Batteriebetrieben = Ja
Set Inhalt = Batterie, Tasche, Benutzerhandbuch
Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja
Messbereich max. = 25mm
Messbereich min. = 0mm

RS Pro SpezialkrometerDieses spezielle digitale Mikrometer verfügt über austauschbare Ambosse, mit denen Sie es in sieben Arten von Mikrometer umwandeln können. Er verfügt über einen elektronischen LCD-Bildschirm zur Anzeige von Messungen in metrischen und zölligen Einheiten und ist besonders praktisch zum Messen der Innen- oder Außenabmessungen von Objekten. Als Teil der RS Pro Serie wurde dieses Mikrometer gründlich getestet, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten. Er ist bis ±0,002 mm genau und misst Abmessungen bis zu 25 mm. Der Rahmen verfügt über einen Kunststoff-Hitzeschild, so dass Sie das Mikrometer in Hochtemperatursituationen verwenden können. Die Spindel hat eine nicht rotierende lineare Bewegung für einen sicheren Sitz zwischen dem Mikrometer und dem zu messenden Objekt. Das Mikrometer wird außerdem mit einem Polypropylengehäuse zum Schutz und zur Aufbewahrung geliefert. Dieses Produkt wird häufig in Wartungs- und Technikwerkstätten verwendet. Sie finden es nützlich, um die Abmessungen von Gegenständen wie Metallrohren oder Rohren zu messen.Eigenschaften und Vorteile• Spezielles Mikrometer mit austauschbaren Ambossen • Ermöglicht sowohl metrische als auch zöllige Anzeige • Auflösung von 0,001 mm • Genauigkeit von ±0,002 mm • Minimale Messung von 0 mm • Maximale Messung von 25 mm • Batteriebetrieb • Lieferung in einem Koffer mit der Batterie und BenutzerhandbuchRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards gete
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,002 mm
Auflösung:
0,001 mm
Metrisch oder zöllig:
Beide
Mikrometer Typ:
Spezial
Batteriebetrieben:
Ja
Set Inhalt:
Batterie, Tasche, Benutzerhandbuch
Metrisch-zöllig Umrechnung:
Ja
Messbereich max.:
25mm
Messbereich min.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, 7051279, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Mikrometer, RS PRO, 23351040, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Micrometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,30*
€ 610,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,37*
€ 607,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,78*
€ 566,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,42*
€ 532,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,69*
€ 504,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,79*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.