Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FCE17 Sub-D Steckverbinder B Buchse , 25-polig / Raster 2.76mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7047469
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FCE17-B25SM-250
EAN/GTIN:
     5059041972468
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.76mm
Steckverbindertyp D = Sub-D mit Filter
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 53.04mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 16.73mm
Serie = FCE17mm
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

Gerade Steckverbinder mit Lötkelch von Amphenol. Diese gefilterten D-Sub Stift- oder Buchsensteckverbinder der Serie FCE17 von Amphenol dienen zur Frontplattenmontage mit Lötanschlussenden. Filter-Kapazitätswerte von 470 pF, 820 pF, 1000 pF oder 5600 pF sind verfügbar und ausgewiesen durch eine 1, 4, 5 und 9 in der Hersteller-Teilenummer, d. h. FCE17-*****-*X**. Ø3-mm-Befestigungslöcher mit Befestigungsbohrungen mit 25 mm, 33,3 mm, 47 mm oder 63,5 mm jeweils für die Größen E09, A15, B25 und C37 Anschluss mit Lötkelch, matt verzinnt, für Drähte bis 20 AWG Isolationswiderstand 3000 MΩ Kontaktwiderstand 15 mΩ
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.76mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D mit Filter
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
53.04mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
16.73mm
Serie:
FCE17mm
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 7047469, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, FCE17B25SM250, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDTZK25-RA-PC-K
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.