Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

John Guest PM T-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, 10 bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
John Guest PM T-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-7042941
Hersteller:
     John Guest
Herst.-Nr.:
     PM0210E
EAN/GTIN:
     5059045911265
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Stecker A = 10-mm-Steckanschluss
Stecker B = 10-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = T-Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = PM
Betriebstemperatur max. = +65°C

T-Stück mit gleichen Verschraubungen. Diese T-Stück mit gleichen Verschraubungen Adapter haben Steckmontage Technologie, die reduziert den Bedarf an Werkzeuge beim Trennen und sind geeignet sowohl für Kunststoffrohre und weiches Metall Rohre.
Weitere Informationen:
Stecker A:
10-mm-Steckanschluss
Stecker B:
10-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
T-Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
PM
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, john guest druckluftrohr, druckluftleitung, 7042941, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, John Guest, PM0210E, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 3,648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,13*
€ 31,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,83*
€ 30,74
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,11*
€ 28,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,67*
€ 26,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,13*
€ 26,33
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,24*
€ 21,71
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
John Guest
PM0810R
ab € 349,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.