Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

John Guest PM T-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, 16 bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
John Guest PM T-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, 16 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-7042931
Hersteller:
     John Guest
Herst.-Nr.:
     PM0204E
EAN/GTIN:
     5059045911395
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Stecker A = 4-mm-Steckanschluss
Stecker B = 4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = T-Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = PM
Betriebstemperatur min. = -20°C

T-Stück mit gleichen Verschraubungen. Diese T-Stück mit gleichen Verschraubungen Adapter haben Steckmontage Technologie, die reduziert den Bedarf an Werkzeuge beim Trennen und sind geeignet sowohl für Kunststoffrohre und weiches Metall Rohre.
Weitere Informationen:
Stecker A:
4-mm-Steckanschluss
Stecker B:
4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
T-Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
PM
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, john guest druckluftrohr, druckluftleitung, 7042931, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, John Guest, PM0204E, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,96*
€ 24,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,57*
€ 24,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,19*
€ 22,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,00*
€ 21,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,55*
€ 20,88
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,40*
€ 17,14
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761421
ab € 42,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.