| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7039957 Herst.-Nr.: 1SNA645029R0600 OBOA2000-24VDC EAN/GTIN: 5059041974943 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = DIN-Schienen Betriebstemperatur max. = +70°C
Optokoppler Serie R600 für DIN-Schienenmontage. Damit neben Spannung/Strom auch eine galvanische Isolierung möglich ist, wird eine Schnittstelle über Geräte benötigt, die diese Funktionen sowie die Übertragung von Eingangs-/Ausgangs-Logiksignalen bietet. Die Serie R600 der Relais und Optokoppler macht es möglich. Diese Geräte bieten viele Spannungs- und Stromeinstellungen sowie Eingangs-/Ausgangsisolierung. Schraubklemmen-Optokoppler 6 mm groß Eingangsspannung: Von 5 bis 250 Vac/dc Spannungsschaltbereich: Von 5 bis 58 Vdc, von 20 bis 400 Vac Stromschaltbereich: Von 1 mA bis 5 A Überspannungsschutz: Funktionsdisplay über eine grüne LED Weitere Informationen: | | Montage Typ: | DIN-Schienen | Betriebstemperatur max.: | +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Triac, industrierelais abb, industrierelais, 7039957, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SNA645029R0600OBOA200024VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 32,08* | € 38,01* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 33,04* | € 39,19* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 35,74* | € 42,36* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 47,72* | € 55,71* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 50,96* | € 68,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|