Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – AVENTICS NL2-SOV, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Pneumatisch/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7036071
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     0821300922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Absperrventil
Elektrisches Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Pneumatisch/Feder
Serie = NL2-SOV
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Durchflussrate max. = 1100l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 4.8W
Betriebsdruck min. = 2.5bar
Betriebstemperatur min. = -10°C
Standardgewinde = G

Magnetbetriebenes 3/2-Wege-Absperrventil Serie NL. Elektrischer Steckverbinder Form B ISO 6952 Temperaturbereich -10 → +60 °C Maximale Partikelgröße 5 μm Schutzart IP65 (mit Stecker) Arbeitszyklus 100 %
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Pneumatisch/Feder
Serie:
NL2-SOV
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Durchflussrate max.:
1100l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
4.8W
Betriebsdruck min.:
2.5bar
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, 7036071, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, EMERSON – AVENTICS, 0821300922, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
1821336006
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.