| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7032792 Herst.-Nr.: 8040.0003 EAN/GTIN: 5059039779611 |
| |
|
| | |
| Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Montageart = Leiterplattenmontage Clip-Material = Berylliumkupfer, versilbert Breite = 7.2mm Länge = 8mm Höhe = 14.3mm Zur Verwendung mit = Sicherung 6,3 x 32 mmA
Schurter-Sicherungshalterclips. Professionelle Serie von Schurter-Sicherungshalteklammern für 20 und 32 A Anwendungen. Diese Sicherungshalteklammern in robuster Ausführung bieten eine minimale Verlustleistung durch hohe Klemmkraft. Anwendungsgebiete: Fotovoltaikanwendungen. Umrichter. Akkuladungs-Controller. Strangsicherungshalter. Gleichstromanwendungen. Lötanschlussklemmen und Schraubklemmen Weitere Informationen: | | Sicherungsgröße: | 6.3 x 32mm | Montageart: | Leiterplattenmontage | Clip-Material: | Berylliumkupfer, versilbert | Breite: | 7.2mm | Länge: | 8mm | Höhe: | 14.3mm | Zur Verwendung mit: | Sicherung 6,3 x 32 mmA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7032792, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungshalter Clips, Schurter, 80400003, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Clips |
| | |
| |