Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Handrad, Rad ø 200mm, 8mm, Gebohrte Nabe, Rad Mat. Thermoplast, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Handrad, Rad ø 200mm, 8mm, Gebohrte Nabe, Rad Mat. Thermoplast, Schwarz
RS PRO Handrad, Rad ø 200mm, 8mm, Gebohrte Nabe, Rad Mat. Thermoplast, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-7027853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7027853
EAN/GTIN:
     5056112070955
Suchbegriffe:
Handrad
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Umleggriff-Handrad
Grifftyp = Kurbel, faltbar
Speichen = Nein
Raddurchmesser = 200mm
Montage-Bohrungsdurchmesser = 8mm
Gebohrte Nabe = Ja
Radmaterial = Thermoplast
Einsatz-Material = Stahl
Farbe = Schwarz

Versenktes Oberteil, Klappgriff. Mattschwarz Beständig gegenüber Schmierfetten, Ölen und den meisten industriellen Chemikalien Stahleinsatz mit standardmäßiger H7-Toleranzbohrung Voll einklappbarer Griff für erhöhte Sicherheit
Weitere Informationen:
Grifftyp:
Kurbel, faltbar
Speichen:
Nein
Raddurchmesser:
200mm
Montage-Bohrungsdurchmesser:
8mm
Gebohrte Nabe:
Ja
Radmaterial:
Thermoplast
Einsatz-Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: umleggriff-handrad durchmesser 200mm, umleggriff-handrad, handrad stahl, 7027853, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Handräder, RS PRO, 6661Y, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Hand Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.