Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7023612
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MFP220
EAN/GTIN:
     5059045652717
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
knitter schiebeschalter
schiebeschalter
Kontaktanordnung = DPST
Montageart = PCB-Montage
Kontaktnennstrom = 350 mA @ 30 V dc
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 13.6mm
Breite = 10.2mm
Tiefe = 12mm
Abmessungen = 13.6 x 10.2 x 12mm
Kontaktwiderstand = 20mΩ
Nennspannung = 30V
Kontaktmaterial = Versilberte und vernickelte Kupferlegierung°C

Strickschalter Miniaturschiebeschalter –Serie MFP. Kupferlegierte Kontakte, versilbert über Nickelsperrschicht Unterbrechend Schwarze Führung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Montageart:
PCB-Montage
Kontaktnennstrom:
350 mA @ 30 V dc
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
13.6mm
Breite:
10.2mm
Tiefe:
12mm
Abmessungen:
13.6 x 10.2 x 12mm
Kontaktwiderstand:
20mΩ
Nennspannung:
30V
Kontaktmaterial:
Versilberte und vernickelte Kupferlegierung°C
Weitere Suchbegriffe: 7023612, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, MFP220, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,77*
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 2,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.