Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom DRA1 CMX Halbleiter-Interfacerelais, 8 A max., DIN-Schienen 20 Vdc min. 60 V dc max. / 28 V dc max. DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom DRA1 CMX Halbleiter-Interfacerelais, 8 A max., DIN-Schienen 20 Vdc min. 60 V dc max. / 28 V dc max. DC
Sensata / Crydom DRA1 CMX Halbleiter-Interfacerelais, 8 A max., DIN-Schienen 20 Vdc min. 60 V dc max. / 28 V dc max. DC
Artikel-Nr.:
     108EL-7018493
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA1-CMXE60D10
EAN/GTIN:
     5059040280007
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Steuerspannung max. = 28 V dc
Laststrom max. = 8 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 60 V dc
Steuerspannung min. = 20 Vdc
Steuerspannungsbereich = 20 → 28 Vdc
Schalttyp = DC
Lastspannungsbereich = 1 → 60V dc
Lastspannung min. = 1 Vdc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 10mm
Bereich = DRA1-CMX

Unabhängig von den Nennwerten des Halbleiterrelais begrenzt die DIN-Schienen-Buchse den durchgängigen Strom der Modulbaugruppe auf 8 A. DIN-Schienenmontage - Serie DRA1-CMX. 10 mm SSR-Einheit für DIN-Schienenmontage, ein Kanal DC-Nennwerte bis 200 Vdc und 8 A Regelung 3-10 und 20-28 Vdc Funktion: 1-poliger Schließer Käfigklemmenanschlüsse für einfachen Anschluss Passend für Standard-DIN-Schiene, 35 mm Einschließlich LED-Statusanzeige
Weitere Informationen:
Steuerspannung max.:
28 V dc
Laststrom max.:
8 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
60 V dc
Steuerspannung min.:
20 Vdc
Steuerspannungsbereich:
20 → 28 Vdc
Schalttyp:
DC
Lastspannungsbereich:
1 → 60V dc
Lastspannung min.:
1 Vdc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
10mm
Bereich:
DRA1-CMX
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface relais, 7018493, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiter-Interfacerelais, Sensata / Crydom, DRA1CMXE60D10, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Interface Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,46*
€ 83,88*
€ 5,90*
ab € 69,67*
€ 97,64*
1 Tag
427
Frei Haus
ab € 60,72*
€ 98,47*
1 Tag
451
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 99,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.