| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7013517 Herst.-Nr.: ZS-27-A EAN/GTIN: 5059039833481 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = ZS Länge = 2m
Teilenummer ZS-27-A ist eine 3-adrige Kabelbaugruppe und passend für alle jetzt veralteten ZSE/ISE30-#-#-#. Wenn sie im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, hat sie den Suffix-Code-Buchstaben -L Teilenummer ZS-38-3L ist eine 3-adrige Kabelbaugruppe und passend für neue ZSE30A/ZSE30F/ISE30A-#-N oder P. Wenn sie im Lieferumfang des Artikels enthalten ist, wird sie als zusätzliches Suffix-L nach dem N oder P angezeigt. ISE/ZSE30 - Digitaler Präzisions-Druck- / Vakuumschalter mit 2-farbiger Anzeige. Vakuum- und Überdruckmodelle lieferbar, mit PNP, Analogspannung oder analogen Stromausgängen Zweifarbige Digitalanzeige zur schnellen Identifikation eines "anormalen Zustands" Hohe Präzisionsauflösung, normalerweise 1/1000 Druckeinheit kann vom Benutzer im Display ausgewählt werden CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit den relevanten EU-Richtlinien Displaykalibrierung für einheitliche Anzeige Gebrauchsfreundlich durch Bedienung über eine erhöhte Gummitaste Steckeranschluss für ein 2 m loses Kabel ermöglicht schnelle Installation Anschlussverbindungen R 1/8; M5 Schutzart IP40 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | ZS | Länge: | 2m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Vakuumschalter, vakuumschalter smc, vakuumschalter, 7013517, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, SMC, ZS27A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 8,11* | € 11,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,23* | € 11,22* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,15* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|