| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7013306 Herst.-Nr.: VNB104B-F6A EAN/GTIN: 5059039834785 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 1/8Zoll Ventil Typ = Zylinder Ventilposition Standard = Öffner Rückstell-Funktion = Feder Thread-Standard = G
VNB, Ventil mit zwei Anschlüssen. Kann bei einer großen Vielfalt von Flüssigkeiten eingesetzt werden Betätigung mit Druckluft- bzw. Magnetventil Große Bohrungsdurchmesser Gewinde- oder Flanschanschluss Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Ventil Typ: | Zylinder | Ventilposition Standard: | Öffner | Rückstell-Funktion: | Feder | Thread-Standard: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Pilotventil, Pneumatisches Wegeventil, Schrägsitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, pilotventil, smc pilotventil, 7013306, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Pneumatisch gesteuerte Ventile, SMC, VNB104BF6A, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pneumatic Actuated Valves |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,07* | € 54,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,49* | € 55,67* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 45,05* | € 58,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|