Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TCU Polyurethan Spiralschlauch Schwarz, Innen-Ø 5mm x 2m, 0,8 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC TCU Polyurethan Spiralschlauch Schwarz, Innen-Ø 5mm x 2m, 0,8 MPa
Artikel-Nr.:
     108EL-7013176
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TCU0805B-1
EAN/GTIN:
     5059039835300
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Betriebslänge max. = 2m
Rohraußendurchmesser = 8mm
Farbe = Schwarz
Rohrinnendurchmesser = 5mm
Serie = TCU
Material = Polyurethan
Betriebsdruck max. = 0,8 MPa
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Rohre = 1

Gespultes Polyurethanrohr. Ein- oder mehradrige Option Für flexible Rohranwendungen
Weitere Informationen:
Betriebslänge max.:
2m
Rohraußendurchmesser:
8mm
Farbe:
Schwarz
Rohrinnendurchmesser:
5mm
Serie:
TCU
Material:
Polyurethan
Betriebsdruck max.:
0,8 MPa
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch smc, 7013176, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Luftspiralschläuche, SMC, TCU0805B1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Recoil Hoses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 24,91*
€ 32,43*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 24,95*
€ 32,61*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 33,92*
€ 43,27*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 36,04*
€ 51,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 216,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
2097826
ab € 19,30*
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,82*
Zubehör
SMC
TM-08
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.