| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7013110 Herst.-Nr.: SY5420-5YO-01F-Q EAN/GTIN: 5059039826650 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/3 Anschluss-Gewinde = G1/8 Betätigungsart = Pneumatisch/Pneumatisch Serie = SY5000 Montageart = Einzelplatzinstallation Magnetspulen-Spannung = 24V dc Magnetspulen-Anschluss = Ja Anzahl der Anschlüsse = 5/3 Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss Durchflussrate max. = 451.5NL/min Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.35W Betriebsdruck min. = 0.2MPa Betriebstemperatur min. = -10°C Standardgewinde = G
1/8-Zoll-Ventile, Serie SY Z. Die Magnetventile der Serie SY haben 5 Anschlüsse und sind eine Schnittstelle zwischen elektronischen Steuereinheiten und pneumatischen Systemen. Diese Magnetventile sind kleiner und haben einen höheren Fluss. Die Serie SY3000 bietet dem Benutzer unterschiedlich große Ventile, die auf dem gleichen Verteiler montiert werden. Die Magnetventile der Serie SY sind betriebssicherer und bieten eine optimale Leistung. Ein weiterer Vorteil der Serie SY ist die geringere Leistungsaufnahme, die für geringere Betriebskosten sorgen.. Magnetventile der Serie SY sind äußerst kompakt und bieten hohe Durchflussmengen. Sie arbeiten mit verringerter Leistungsaufnahme. Magnetventile bieten eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit für eine lange Betriebsdauer und reduzierte Ausfallzeiten. Energieersparnis Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/3 | Anschluss-Gewinde: | G1/8 | Betätigungsart: | Pneumatisch/Pneumatisch | Serie: | SY5000 | Montageart: | Einzelplatzinstallation | Magnetspulen-Spannung: | 24V dc | Magnetspulen-Anschluss: | Ja | Anzahl der Anschlüsse: | 5/3 | Gehäusematerial: | Aluminiumdruckguss | Durchflussrate max.: | 451.5NL/min | Magnetspulen-Leistungsaufnahme: | 0.35W | Betriebsdruck min.: | 0.2MPa | Betriebstemperatur min.: | -10°C | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, 7013110, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SY54205YO01FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,92* | € 73,14* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 57,07* | € 74,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,58* | € 77,67* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 74,46* | € 95,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|