| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7013047 Herst.-Nr.: SY3320-5LOU-M5-Q EAN/GTIN: 5059039826490 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/3 Anschluss-Gewinde = M5 Betätigungsart = Pneumatisch/Pneumatisch Serie = SY3000 Montageart = Einzelplatzinstallation Magnetspulen-Spannung = 24V dc Magnetspulen-Anschluss = Ja Anzahl der Anschlüsse = 5/3 Gehäusematerial = Zinkdruckguss Durchflussrate max. = 196.3NL/min Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.4W Betriebsdruck min. = 0.2MPa Betriebstemperatur min. = -10°C Standardgewinde = Metrisch
DIN-Schienen-Kit, Schalldämpfer und Blindplatte sollten separat bestellt werden. Verteiler Serie SY3000. Die Verteiler Serie SY3000 bietet eine erhöhte Systemleistung und verzichtet auf Leitungen und Armaturen, die mit der Zeit verschlechtern. Die Verteiler Serie SY3000 umfasst auch mehrere Optionen zur Verdrahtung und Montage und bietet so eine größere Flexibilität. Weitere Vorteile der Serie SY3000 an Verteilern sind verbesserte Sicherheitsvorrichtungen, schnellere Montage und eine höhere Energieeffizienz. Die Verteiler der Serie SY3000 bieten eine hervorragende Flexibilität bei der Ventilmontage. Sie reduzieren die Installationskosten und die Montagezeit. Die Verteiler verbessern die Sicherheitsmerkmale und bieten mehrere Verkabelungsoptionen und Variationen für parallele und serielle Schnittstellen. Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/3 | Anschluss-Gewinde: | M5 | Betätigungsart: | Pneumatisch/Pneumatisch | Serie: | SY3000 | Montageart: | Einzelplatzinstallation | Magnetspulen-Spannung: | 24V dc | Magnetspulen-Anschluss: | Ja | Anzahl der Anschlüsse: | 5/3 | Gehäusematerial: | Zinkdruckguss | Durchflussrate max.: | 196.3NL/min | Magnetspulen-Leistungsaufnahme: | 0.4W | Betriebsdruck min.: | 0.2MPa | Betriebstemperatur min.: | -10°C | Standardgewinde: | Metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrisches Wegeventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, 7013047, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SY33205LOUM5Q, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,69* | € 76,40* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 59,76* | € 77,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,67* | € 81,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 72,43* | € 90,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|