Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VK3000 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Einzelplatzinstallation M5, Feder/Magnet-betätigt 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7008733
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EVK3120-5DO-M5-Q
EAN/GTIN:
     5059039832781
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = M5
Betätigungsart = Feder/Magnet
Serie = VK3000
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 147NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 4W
Betriebsdruck min. = 0MPa
Betriebstemperatur min. = -10°C
Standardgewinde = Metrisch

Magnetventil, Serie VK3000
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
M5
Betätigungsart:
Feder/Magnet
Serie:
VK3000
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
147NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
4W
Betriebsdruck min.:
0MPa
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Standardgewinde:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil, 7008733, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, EVK31205DOM5Q, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 55,24*
€ 70,91*
6 Tage
208
€ 4,90*
ab € 54,37*
€ 78,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,57*
€ 90,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
K33
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.