Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC MXS, M3 x 0,5 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 6mm / Hub 20mm, bis 0,7 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7007409
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MXS6-20
EAN/GTIN:
     5059039833863
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Kompakt-Schlitteneinheit
Kompaktschlitten
Hub = 20mm
Bohrung = 6mm
Serie = MXS
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 58 x 32 x 20mm
Gewicht = 100g
Länge = 58mm
Höhe = 20mm

Kompaktschlitten, Serie MXS . SMC MXS Serie von Luftführung Tabellen bieten dem Benutzer eine Lösung für Anwendungen, bei denen die präzise Bewegung und bietet eine Bewegung Bereich von 10 - 150 mm Diese Konfiguration wird erreicht innerhalb der MXS Serie durch integrierte Kreuz Rollenlager und Führung in Verbindung mit kompakte Luftzylinder für kompakte Kraft Generation. Wahlweise erhältlich in verschiedenen Bohrung und Hub Größen um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung ist abgedeckt
Weitere Informationen:
Hub:
20mm
Bohrung:
6mm
Serie:
MXS
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
58 x 32 x 20mm
Gewicht:
100g
Länge:
58mm
Höhe:
20mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Führungstisch, Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder smc, führungszylinder, 7007409, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, SMC, MXS620, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,33*
€ 246,58*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 209,53*
€ 250,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 223,72*
€ 273,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,49*
€ 304,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 35,97*
Zubehör
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,07*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,59*
Zubehör
SMC
MXS-AS6
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.