Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC EAV3000, G3/8 Pneumatik-Magnetventil 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC EAV3000, G3/8 Pneumatik-Magnetventil 24V dc
SMC EAV3000, G3/8 Pneumatik-Magnetventil 24V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7006305
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EAV3000-F03-5YO-Q
EAN/GTIN:
     5059039833603
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Druckluftschalldämpfer
Anschluss-Gewinde = G3/8
Serie = EAV3000
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1.8W
Betriebsdruck min. = 0.2MPa
Betriebstemperatur max. = +60°C
Standardgewinde = G

SMC PneumatikDas pneumatische Sanftanlaufventil SMC Serie EAV3000 hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Dieses Ventil verfügt über einen 3/8-Zoll-G-Anschluss. Dieses Ventil erhöht allmählich den Druck beim Einschalten des Systems und gibt Luft schnell ab, wenn das System abgeschaltet wird. Luftzufuhr und -ablass können manuell betätigt und in der Auslassposition verriegelt werden.Eigenschaften und VorteileKompatibel mit der modularen Serie FRL von SMC DIN-Terminal Typ Y Der maximale Betriebsdruck beträgt 15 bar Betriebsdruckbereiche zwischen 0,2 MPa und 1 MPa Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 60 °C. Die Leistungsaufnahme des Magnetschalters beträgt 1,8 W Eigenständige MontageZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G3/8
Serie:
EAV3000
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1.8W
Betriebsdruck min.:
0.2MPa
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Standardgewinde:
G
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 102,04*
€ 124,24*
2 Tage
35
€ 5,90*
ab € 103,40*
€ 125,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 107,52*
€ 133,55*
€ 5,90*
ab € 122,67*
€ 158,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
KQ2S10-03AS
ab € 1,82*
Zubehör
SMC
KQ2S12-03AS
ab € 2,19*
Zubehör
SMC
KQ2H06-03AS
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.