| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7004989 Herst.-Nr.: VS-VSKC91/12 EAN/GTIN: 5059040876279 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = Tafelmontage Gehäusegröße = TO-240AA Dauer-Durchlassstrom max. = 100A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter Diode Typ = Rectifier Pinanzahl = 3 Maximaler Spannungsabfall = 1.55V Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 2.1kA
Gleichrichter Standard Recovery, über 40 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | Tafelmontage | Gehäusegröße: | TO-240AA | Dauer-Durchlassstrom max.: | 100A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 1200V | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Kathode | Gleichrichter-Typ: | Recovery Gleichrichter | Diode Typ: | Rectifier | Pinanzahl: | 3 | Maximaler Spannungsabfall: | 1.55V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 2.1kA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vishay diode, diodenmodul, 7004989, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSVSKC9112, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |