Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 24V dc, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 24V dc, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7001766
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7001766
EAN/GTIN:
     5056112067092
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Nennstrom = 20mA
Intensität = 25mcd
Länge = 33.9mm

UL. Befestigungsmutter, Federscheibe. LED-Anzeigelampen, 8 mm Montagebohrung, 12/24 Vdc und 220 Vac, schwarzverchromte Einfassung für bündige Montage. Diese von der vertrauenswürdigen Marke RS Pro präsentierten LED-Signalleuchten verfügen über diffuse Epoxidstreuscheiben und eine bündige, verchromte Einfassung. Das Gehäuse verfügt über Lötanschlüsse und ist gemäß IP67 vor eindringenden Medien geschützt, wodurch die Eignung für den Einsatz in rauen Umgebungen und sogar in Außenanwendungen gewährleistet wird. LED-Signalleuchten sorgen für einen hohen Grad an Helligkeit und eine lange Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch, womit sie ideal für eine Vielzahl von Geräteanwendungen geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile:. • 5 mm farbige diffuse Epoxid-Linse • Maximale Plattenstärke 7 mm • Lötösen/Faston-Klemmen • Kapselung nach Schutzart IP67 • Voraussichtliche Lebensdauer von 100000
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Nennstrom:
20mA
Intensität:
25mcd
Länge:
33.9mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, led anzeigelampen, 7001766, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q8F1BXXW24E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
AL8Q-P00
ab € 4,83*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,19*
Zubehör
RS Pro
525931
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.