Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 12V dc, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7001671
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7001671
EAN/GTIN:
5056112066804
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 25mcd
Länge = 33.9mm
UL. 8-mm-LED-Anzeigen mit IP67 von RS Pro. Diese LED-Anzeigen von RS Pro sind eine ausgezeichnete Lösung für verschiedene Anwendungen. Das Gehäuse verfügt über Löt- und Fastonanschlüsse und ist gemäß IP67 vor eindringenden Medien geschützt, wodurch die Eignung für den Einsatz in rauen Umgebungen und sogar in Außenanwendungen gewährleistet wird. RS Pro-Marken-LED-Anzeigen sorgen für einen hohen Grad an Helligkeit und eine lange Lebensdauer, womit sie ideal für eine Vielzahl von Geräteanwendungen geeignet sind. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • 5-mm-Epoxidstreuscheibe, farbig, für diffuses Licht • Maximale Plattenstärke 7 mm • Lötfahnen/Faston-Anschlussklemmen • Kapselung nach Schutzart IP67 • Blende für bündige Montage in glänzendem Chrom. Was ist eine dreifarbige LED?. Dreifarbige Anzeigen umfassen zwei verschiedenfarbige LEDs. Standardmäßig leuchten beide LEDs symmetrisch und geben ein Licht mit einer Mischung aus beiden LEDs ab. Die Funktion lässt sich am besten verstehen, wenn man sie sich wie das Mischen von Farbe vorstellt. Aus Rot und Grün wird beispielsweise Gelb, wenn die beiden LEDs rot und grün sind. Das abgegebene Licht ist dann ein helles Gelb. Wozu wird eine Anzeige verwendet?. Die Verwendung von Anzeigen steht dem Anwender völlig frei. Sie können auf Leiterplatten installiert sowie auf Drucktastern und Schaltern befestigt werden. Hauptsächlich werden diese Arten von Anzeigen für Leiterplatten und Elektronik-Designs verwendet. Das liegt an ihrer relativ kleinen Größe im Vergleich zu anderen Arten von Anzeigen, wie z. B. Kfz-Blinkern. Warum LEDs?. Langlebi
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
25mcd
Länge:
33.9mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
led anzeigelampen weiss 12v
,
led anzeigelampen
,
led anzeigelampen 12v
,
7001671
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
Q8F1CXXW12E
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec Drucktaster-Blende AL8Q-P00 für Serie AL8
Idec
AL8Q-P00
ab € 4,86*
Zubehör
RS PRO LED Anzeigenlampen-Fassung, Ø 11mm, L. 21mm
RS Pro
210793
ab € 1,21*
Zubehör
RS PRO M8 Vierkantmutter B. 13mm, Stahl, Glanzverzinkt
RS Pro
837313
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen