| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7001066 Herst.-Nr.: 0 765 54 EAN/GTIN: 5059041712309 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Serie = Mosaic
ISO/IEC 11801 Ver. 2.0, EN 50173-1 und EIA / TIA 568. RJ45-Buchsen, Kategorien 5e und 6 LCS². Netzwerk- und Telekommunikationsbuchsen mit LCS²-Steckverbindern (Legrand Cabling System) für schnellen, werkzeuglosen Anschluss. Für einadrige Kabel AWG22 bis AWG26 und mehradrige Kabel AWG26. Kontakte zweifach kodiert mit Farben und Nummern. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Serie: | Mosaic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: legrand telefondose, rj45 steckverbinder, 7001066, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Telefondosen, Legrand, 076554, Connectors, Network & Telecom Connectors, Telephone Sockets |
| | |
| |