| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6998445 Herst.-Nr.: VO615A-4X019T EAN/GTIN: 5059040873148 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = SMD Ausgangsschaltung = Phototransistor Durchlassspannung max. = 1.6V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 4 Gehäusetyp = PDIP Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 3µs Eingangsstrom max. = 60 mA Isolationsspannung = 5000 V ac Strom-Übertragungsverhältnis max. = 320% Mindeststromübertragungsverhältnis = 160 %
Optokoppler, Transistorausgang, VO6XXA, Vishay Semiconductor. Vishay-Optokoppler der Serie VO615A, VO617A, VO618A mit niedrigem Eingangsstrom und einem Fototransistorausgang schützen die Benutzer von Geräten vor elektrischen Schlägen und schützen Mikroprozessoren innerhalb dieser Systeme vor Beschädigung durch Spannungsspitzen. Die Serien VO617A und VO618A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 5300 V eff. Die Serie VO615A bietet eine Isolierung für Spannungen bis 5000 V eff. Die Anwendungen umfassen die Isolierung in Netzteilen, Schaltnetzteilen, speicherprogrammierbaren Steuerungen, Industriesteuerungen, Telekommunikationssystemen, intelligenten Zählern, Bürogeräten, PoE und Solaranlagen. Optokoppler VO615A, VO617A, VO618A verfügen über eine Betriebstemperatur bis zu 110 Grad Celsius. Weitere Informationen: | | Montage Typ: | SMD | Ausgangsschaltung: | Phototransistor | Durchlassspannung max.: | 1.6V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 4 | Gehäusetyp: | PDIP | Eingangsstrom Typ: | DC | Regelanstiegszeit: | 3µs | Eingangsstrom max.: | 60 mA | Isolationsspannung: | 5000 V ac | Strom-Übertragungsverhältnis max.: | 320% | Mindeststromübertragungsverhältnis: | 160 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6998445, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, VO615A4X019T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 0,142* | € 0,391* | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,11* | € 0,609* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,243* | € 1,212* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 7,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|