Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 39.4V 24.4V min., 2-Pin, SMD 22V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6998048
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ22CA-E3/52
EAN/GTIN:
     5059040873070
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 39.4V
Durchschlagspannung min. = 24.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 22V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 15.2A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 3.94mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, bidirektional, 600 W, Vishay Semiconductor. Flaches DO-214AA-Gehäuse (Serie SMBJ) Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich. Sehr schnelle Ansprechzeit Niedriger Widerstand mit inkrementalem Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
39.4V
Durchschlagspannung min.:
24.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
22V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
15.2A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
3.94mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, 6998048, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMBJ22CAE352, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.