Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 58.1V 40V min., 2-Pin, SMD 36V max DO-218AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6998013
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SM8S36AHE3_A/I
EAN/GTIN:
     5059040872950
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 58.1V
Durchschlagspannung min. = 40V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-218AB
Stand-Off Sperrspannung max. = 36V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 6600W
Impulsspitzen-Strom max. = 114A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °Cmm
Rest-Sperrstrom max. = 10µA

PAR®-Überspannungsschutz, SMD, unidirektional, 6600 W, Serie SM8A, SM8S, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
58.1V
Durchschlagspannung min.:
40V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-218AB
Stand-Off Sperrspannung max.:
36V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
6600W
Impulsspitzen-Strom max.:
114A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °Cmm
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 6998013, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SM8S36AHE3_AI, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,75*
€ 2,82*
1 Tag
1391
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 5,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.