Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HF-Relais 720Ω 100 mΩ 0,4 @ 3 GHz dB Leiterplattenmontage 3GHz, 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6996673
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARS14A12
EAN/GTIN:
     5059039597406
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais 3 ghz
hf-relais 12v
Spulenfrequenz max. = 3GHz
Relaistyp = HF-Relais
Kontaktwiderstand = 100 mΩ
Einfügungsdämpfung = 0,4 @ 3 GHz dB
Isolation = 30 @ 3 GHz dB
Spannungsstehwellenverhältnis VSWR = 1.4 @ 3 GHz
Impedanz = 50Ω
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Spulenleistung = 200mW
Kontaktmaterial = Vergoldet
Betriebstemperatur max. = +70°C

Hochfrequenz, Serie ARS. Diese Hochfrequenz-Mikrowellenrelais schalten Frequenzen bis 3 GHz bei einer Impedanz von 50 oder 75 Ohm. Sie sind in der kompakten Super-Miniaturausführung von nur 14 x 8,6 x 7 mm erhältlich. Super-Miniaturausführung Durchsteck- und SMD-Ausführungen Ausgezeichnete Hochfrequenzeigenschaften bis zu 3 GHz Impedanz: 50 Ω und 75 Ω Für Übertragung, Video, Messung, Mobiltelefonbasis und Kommunikationsanwendungen
Weitere Informationen:
Spulenfrequenz max.:
3GHz
Relaistyp:
HF-Relais
Kontaktwiderstand:
100 mΩ
Einfügungsdämpfung:
0,4 @ 3 GHz dB
Isolation:
30 @ 3 GHz dB
Spannungsstehwellenverhältnis VSWR:
1.4 @ 3 GHz
Impedanz:
50Ω
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Spulenleistung:
200mW
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: hf-relais panasonic, 6996673, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, ARS14A12, Relays & Signal Conditioning, Relays, HF & RF Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 18,20*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,23*
€ 21,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.