Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HF-Relais 101,3Ω 100 mΩ 0,5 @ 3 GHz dB Leiterplattenmontage 3GHz, 4.5V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6996657
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARS114H
EAN/GTIN:
     5059039597253
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais 3 ghz
hf-relais panasonic
Spulenfrequenz max. = 3GHz
Relaistyp = HF-Relais
Kontaktwiderstand = 100 mΩ
Einfügungsdämpfung = 0,5 @ 3 GHz dB
Isolation = 30 @ 3 GHz dB
Spannungsstehwellenverhältnis VSWR = 1.4 @ 3 GHz
Impedanz = 75Ω
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spulenspannung = 4.5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Rastend = Ja
Spulenleistung = 200mW
Kontaktmaterial = Vergoldet
Betriebstemperatur max. = +70°C

Hochfrequenz, Serie ARS. Diese Hochfrequenz-Mikrowellenrelais schalten Frequenzen bis 3 GHz bei einer Impedanz von 50 oder 75 Ohm. Sie sind in der kompakten Super-Miniaturausführung von nur 14 x 8,6 x 7 mm erhältlich. Super-Miniaturausführung Durchsteck- und SMD-Ausführungen Ausgezeichnete Hochfrequenzeigenschaften bis zu 3 GHz Impedanz: 50 Ω und 75 Ω Für Übertragung, Video, Messung, Mobiltelefonbasis und Kommunikationsanwendungen
Weitere Informationen:
Spulenfrequenz max.:
3GHz
Relaistyp:
HF-Relais
Kontaktwiderstand:
100 mΩ
Einfügungsdämpfung:
0,5 @ 3 GHz dB
Isolation:
30 @ 3 GHz dB
Spannungsstehwellenverhältnis VSWR:
1.4 @ 3 GHz
Impedanz:
75Ω
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spulenspannung:
4.5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Rastend:
Ja
Spulenleistung:
200mW
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: hf-relais, 6996657, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, ARS114H, Relays & Signal Conditioning, Relays, HF & RF Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.