Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FTR-B3 Signalrelais SMD Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, 125V / 110V, Leiterplattenstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6995856
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AGN200A24
EAN/GTIN:
     5059039507962
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom AC max. = 0,3 A
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 125V
Schaltspannung DC max. = 110V
Serie = FTR-B3
Länge = 10.9mm
Tiefe = 5.7mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 10 x 9 x 5.7mm
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltstrom = 1A
Spulenwiderstand = 2504Ω

CSA; UL. Serie AGN. Diese besonders kleinen polarisierten Relais für Leiterplattenmontage besitzen ein kompaktes, schlankes Gehäuse mit einer Bauhöhe von lediglich 9 mm und einer geringen Oberfläche von 5,7 x 10,6 mm. Zusätzlich bieten sie ausgezeichnete Beständigkeit gegen Stoßspannungen, eine hohe Montagedichte und eine hohe Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße. Zu den typischen Anwendungen gehören Telekommunikations- und Messgeräte, Audio-Video-Geräte usw. Zwillingskreuzkontakte sichern hohe Kontaktzuverlässigkeit Hoher Stoßwiderstand Kompaktes, schmales Gehäuse (9 x 5,7 x 10,6 mm) Abgedichtete Konstruktion ermöglicht automatische Wasserfestigkeit Typische Anwendungen sind Telekommunikations- und Messgeräte, Audio-Video-Geräte usw.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom AC max.:
0,3 A
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
125V
Schaltspannung DC max.:
110V
Serie:
FTR-B3
Länge:
10.9mm
Tiefe:
5.7mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
10 x 9 x 5.7mm
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltstrom:
1A
Spulenwiderstand:
2504Ω
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, panasonic printrelais 24 v, ds-relais 24v, panasonic ds-relais, 6995856, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AGN200A24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,18*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.