Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Bistabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 10A 12V dc Spule / 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6995793
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ADJ54012
EAN/GTIN:
     5059039593965
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 576Ω
Spulenleistung = 250mW
Höhe = 16.5mm
Schaltleistung AC max. = 4 kVA

ADJ-Serie. Diese polarisierten Relais für Leiterplattenmontage sind kompakt (29 x 13 x 16,5 mm) mit hoher Kapazität und sind mit einer Prüftaste lieferbar, um die Stromkreisprüfungen zu erleichtern. Zu den typischen Anwendungen für dieses Leistungsrelais für die Leiterplattenmontage gehören FA-Geräte, elektrische Leistungsgeräte, Haushaltsgeräte-Netzwerke und Zeitschalter. Auswahl an Kontaktanordnungen Leistung rastend, hohe Isolierung Kompakt mit Kapazität bis zu 16 A Geringer Stromverbrauch Typische Anwendungen: Bremssystem, Motorsteuerung, Zeitschalter
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
576Ω
Spulenleistung:
250mW
Höhe:
16.5mm
Schaltleistung AC max.:
4 kVA
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, kartenrelais 12v, steckrelais, 6995793, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, ADJ54012, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,04*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.