| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6995443 Herst.-Nr.: AH1862 EAN/GTIN: 5059039593477 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Scharnierhebel Anschlussart = Linkswinklige Leiterplatte Kontaktnennstrom = 2 A @ 30 V dc Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Schalt-Betätigungskraft = 0,49 N Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +85°C Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^5Operations Schalt-Lösekraft = 0.049N Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C
Hochpräziser Ultraminiatur-AH1-Mikroschalter. Diese Ultraminiatur-Mikroschalter sind erhältlich mit verschiedenen Klemmen- und Betätigungselementtypen, die kompakte Bauform von 12,8 x 6 x 8,5 mm minimiert die Größe von Geräten, in denen sie verwendet werden können. Diese Ultraminiatur-Mikroschalter werden üblicherweise in Anwendungen wie Computermäuse, Ladegeräte für Mobiltelefone und Schlüsselpositionsmessgeräte in Kraftfahrzeugen verwendet. Intern vergossener Anschlussklemmenblock verhindert Eindringen von Lötflussmittel in das GehäuseKompakte Bauform: 12,8 x 6 x 8,5 mmFlache Klemmenform ermöglicht einfaches Löten Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Scharnierhebel | Anschlussart: | Linkswinklige Leiterplatte | Kontaktnennstrom: | 2 A @ 30 V dc | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Schalt-Betätigungskraft: | 0,49 N | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Kontaktmaterial: | Silber-Nickel-Legierung | Lebensdauer mechanisch: | 5 x 10^5Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.049N | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 2 a, 6995443, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AH1862, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |