Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Gossen Metrawatt METRACAL MC Multifunktions-Kalibrator, 300V / 24mA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6995229
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
M245A
EAN/GTIN:
4012932121674
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator
Spannungsmessung max. = 300V
Strom max. = 24mA
Batterie-Einsatzdauer = 70 h
Batterietyp = Li-Ion-Akku
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 430g
Höhe = 45mm
Länge = 200mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Modellnummer = METRACAL MC
Breite = 87mm
KS29-Kabelsatz, Kurzanleitungen, CD-ROM mit Bedienungsanleitung, GH-XTRA-Gummischutztasche, DKD-Kalibrierungszertifikat. Garantie beträgt 3 Jahre für Material und Qualität, 1 Jahr für Kalibrierung. METRAHIT MULTICAL Multimeter, Kalibrator. Dieser neue, kompakte Multifunktionskalibrator ist robust, einfach zu handhaben und mit höchster Funktionalität, Präzision und PC-Systemfähigkeit ausgestattet. Er rationalisiert Messung, Kalibrierung und Korrekturarbeiten im chemischen Prozess, im Labor und in Entwicklungsfeldern, im Produktionsbereich von elektronisch gemessenen Wandlern und bei Vergleich und Kalibrierung von metrologischen Komponenten. Universaler Kalibrator, Simulator und Multimeter mA/mV.. V/°C (Pt100/1000, Ni100/1000, Thermoelemente: J, L, T, U, K, E, S, R, B, N) / 30 .. 2000 Ω Simultane ¡V-Kalibrierung und Messung (U/I) mit zwei Modi Messen und Codieren in absoluten Werten und als Prozentsatz (skaliert) Speicher für Messergebnisse: 16 MBit Frequenz- und Pulsgeneratoren: 1 Hz bis 2 kHz Rampen- und Treppenfunktionen METRAwin μ90-2-Schnittstelle und Kalibrierungssoftware Sendersimulator (Leistungsverbraucher: 0.. 24 mA) Robuste, EMV-konforme Konstruktion Präzisionsmultimeter (V, A, Ω, F, Hz, °C/F) 30000 (60000) Ziffern und dreifaches Display Echt-Effektivwert-AC-Messung bis 1 kHz Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Spannungsmessung max.:
300V
Strom max.:
24mA
Batterie-Einsatzdauer:
70 h
Batterietyp:
Li-Ion-Akku
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
430g
Höhe:
45mm
Länge:
200mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Modellnummer:
METRACAL MC
Breite:
87mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik
>
Multifunktionskalibratoren
Weitere Suchbegriffe:
Multifunktions-Kalibrator
,
Multimeter
,
Multitester
,
Prozess-Kalibrator
,
kalibrator
,
6995229
,
Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik
,
Multifunktionskalibratoren
,
Gossen Metrawatt
,
M245A
,
Test & Measurement
,
Electrical Test & Measurement
,
Multi Function Calibrators
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.798,19*
€ 1.923,17*
Lager 4147
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.854,10*
€ 1.923,18*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.884,85*
€ 1.950,76*
Lager 269
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.917,22*
€ 1.979,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.928,02*
€ 2.057,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.057,41*
€ 2.448,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.049,71*
€ 2.439,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.013,31*
€ 2.395,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.928,02*
€ 2.294,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschließbarkeit Kipphebel ComPact NSX400/630
Schneider Electric
LV432631
€ 24,53*
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
€ 10,28*
Zubehör
Gossen CP30 AC/DC-Zangenstromwandler 30A f.METRAHIT Multimeter Z201B
GOSSEN METRAWATT
Z201B
€ 525,01*
Zubehör
Gossen CP330 AC/DC-Zangenstromwandler 30A u.300A f.METRAHIT Multimeter Z202B
GOSSEN METRAWATT
Z202B
€ 445,93*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl: 4, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, LED: Nein, Kabellänge: 5 m, Gesch
Weidmüller
1021740500
€ 17,95*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Zubehör
Eska Sicherung 5x20mm, Keramikrohr, mittelträge, mit Kennmelder unverwechselbar
ESKA Erich Schweizer
528125
€ 5,7566*
Zubehör
Gossen Metrawatt GTZ3301000R0003 F829 Messgerätetasche
GOSSEN METRAWATT
GTZ3301000R0003
€ 96,94*
Zubehör
Gossen Metrawatt GTZ3302000R0001 F836 Messgerätetasche
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
€ 96,05*
Zubehör
Gossen Metrawatt HC20 Z113A Messgerätekoffer Kunststoff
GOSSEN METRAWATT
Z113A
€ 79,70*
Zubehör
Gossen Metrawatt HC30 Z113B Messgerätekoffer Kunststoff (L x B) 294mm x 394mm
GOSSEN METRAWATT
Z113B
€ 130,67*
Zubehör
Gossen Metrawatt METRAFLEX 300M Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 3 - 300A flexibel
GOSSEN METRAWATT
Z207M
€ 549,42*
Zubehör
Gossen Metrawatt METRAwin 10 Mess-Software Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör) Gossen Metrawat
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
€ 189,13*
Zubehör
Gossen Metrawatt NA X-TRA NA X-TRA Netzteil 1 St.
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
€ 139,13*
Zubehör
Gossen Metrawatt TF220 Tauchfühler -50 bis +220°C Fühler-Typ Pt1000
GOSSEN METRAWATT
Z102A
€ 87,43*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.