Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Scharnierhebel lang-Betätiger PCB, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 0,44 N -25°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6994743
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVM34353
EAN/GTIN:
     5059039592067
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Betätigertyp = Scharnierhebel lang
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,44 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch = 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.029N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Hochpräzise AVM-Subminiatur-Schalter (FS-Version mit langer Lebensdauer). Diese Subminiatur-Mikroschalter mit hoher Präzision haben eine flussmittelfeste Konstruktion mit integriert vergossenen Anschlüssen und sind verfügbar mit einer Vielzahl von Betätigungselement- und Anschlussklemmen-Ausführungen. Typische Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen, Verkaufsautomaten, Sicherheitssysteme, Datensysteme und medizintechnische Geräte. KabelanschlussklemmenRechtwinklige, linkswinklige Anschlussklemmen mit gemeinsamem Rastermaß für PC-PlatineLange mechanische Lebensdauer von 3 x 10 ;sup>7 ;/sup>BetätigungenLange elektrische Lebensdauer von 5 x 10 ;sup>4 ;/sup> bei 20 cpm (AgnI-Legierungskontakte), 2 x 10 ;sup>5 ;/sup> bei 20 cpm (vergoldete Kontakte)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel lang
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,44 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch:
10^7Operations
Schalt-Lösekraft:
0.029N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 6994743, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AVM34353, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.