| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6994538 Herst.-Nr.: AV464461 EAN/GTIN: 5059039593071 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Rollenhebel simuliert Anschlussart = Linkswinklige Leiterplatte Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Schalt-Betätigungskraft = 0,29 N Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +80°C Kontaktmaterial = Vergoldet Lebensdauer mechanisch = 3 x 10^5Operations Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C
AV4 Superminiatur Mikroschalter mit Sprungmechanismus. Diese Superminiatur-Mikroschalter gehören zu den kleinsten Schnappschaltern auf der ganzen Welt. Zu den Anschlussklemmen-Varianten gehören Löt- und gerade, rechts und links abgewinkelte Leiterplatten. Typische Anwendungen umfassen kompakte AV-Geräte, kleine Audioanlagen und Büroautomatisierung. Superminiaturgröße, nur 4,5 x 7,5 x 4,5 mm (Leiterplatte), 6,6 x 7,5 x 4,5 mm (Lot) Leicht, 0,2 g (Leiterplatte), 0,3 g (Lot) Können nah beieinander in beliebiger Ausrichtung montiert werden. Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Rollenhebel simuliert | Anschlussart: | Linkswinklige Leiterplatte | Kontaktnennstrom: | 100 mA @ 30 V dc | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Schalt-Betätigungskraft: | 0,29 N | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Kontaktmaterial: | Vergoldet | Lebensdauer mechanisch: | 3 x 10^5Operations | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 6994538, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AV464461, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |