Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Kurzer Rollenhebel-Betätiger Flachstecker, 3 @ 250 Vac A, 1-poliger Wechsler IP 50 2,16 N -40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic Mikroschalter Kurzer Rollenhebel-Betätiger Flachstecker, 3 @ 250 Vac A, 1-poliger Wechsler IP 50 2,16 N -40°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6990243
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1215513R
EAN/GTIN:
     5059039628872
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic mikroschalter 250 v
Betätigertyp = Kurzer Rollenhebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 3 @ 250 Vac A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 50
Schalt-Betätigungskraft = 2,16 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Vergoldete Silber-Nickel Legierung
Gehäusematerial = PPHS
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.39N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türkisfarbener Miniatur-Mikroschalter Typ ABV. Diese Miniatur-Mikroschalter sind abgedichtet und verfügen über hohen Schutz vor Umwelteinflüssen. Mikroschalter mit Drahtanschlüssen erfüllen die Schutzart IP67. Elastomer-Doppelformungstechnologie und Ultraschall-Kaltverformungstechnologie tragen zu einheitlicher Abdichtung bei Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte und die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Kurzer Rollenhebel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
3 @ 250 Vac A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 50
Schalt-Betätigungskraft:
2,16 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silber-Nickel Legierung
Gehäusematerial:
PPHS
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.39N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 6990243, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABV1215513R, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.