| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6990085 Herst.-Nr.: ASQ10238 EAN/GTIN: 5059039594566 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Rollenhebel simuliert Anschlussart = verdrahtet Kontaktnennstrom = 100 @ 30 Vdc mA Kontaktanordnung = SPST IP Schutzart = IP 67 Schalt-Betätigungskraft = 1,5 N Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Kontaktmaterial = Vergoldet Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Ultraminiatur-Mikroschalter Typ ASQ, türkis. Der Türkis-Stößel-Mikroschalter ASQ basiert auf einer völlig neuen Art von Kontaktsystem. Durch die Verwendung von Gleitkontakten wird ein besonders hoher Nachlaufweg von 2,5 mm bei optimaler Kontaktkraft erreicht, was die Installation und Einstellung des Türkis-Stößel-Schalters erheblich vereinfacht. Darüber hinaus ist der Türkis-Stößel-Mikroschalter ASQ prellfrei und hysteresefrei. Dank der Schutzklasse IP6K7, ist es ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen im Industrie- und KFZ-Bereich. Hohe Kontaktzuverlässigkeit zur Unterstützung Niederstromschaltlasten Tauchfest gem. JIS C0920 Schutzart IP67 für das äußere Gehäuse Geräuscharmer Betrieb Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Rollenhebel simuliert | Anschlussart: | verdrahtet | Kontaktnennstrom: | 100 @ 30 Vdc mA | Kontaktanordnung: | SPST | IP Schutzart: | IP 67 | Schalt-Betätigungskraft: | 1,5 N | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Kontaktmaterial: | Vergoldet | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 6990085, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ASQ10238, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |