Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Rollenhebel simuliert-Betätiger Lötanschluss, 100 mA @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler IP 50 0,54 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6989732
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABS141451
EAN/GTIN:
     5059039595990
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic mikroschalter rollenhebel...
Betätigertyp = Rollenhebel simuliert
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 50
Schalt-Betätigungskraft = 0,54 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Dreifach vergoldet
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.034N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türkisfarbener Subminiatur-Mikroschalter Typ ABS. Diese abgedichteten Subminiatur-Mikroschalter sind nur 19,8 x 11,1 x 6,4 mm groß und verfügen über hohen Schutz vor Umwelteinflüssen. Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte und Kfz-Elektroniksysteme. Subminiaturgröße Gekapselte Konstruktion Elastomer-Doppelformungstechnologie und Ultraschall-Kaltverformungstechnologie tragen zu einheitlicher Abdichtung bei Erweiterung der Kleinsignalkreislauf-Ausführung
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel simuliert
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 50
Schalt-Betätigungskraft:
0,54 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Dreifach vergoldet
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.034N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 6989732, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABS141451, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.