Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Blatthebel-Betätiger verdrahtet, 100 mA @ 125 V ac, 1-poliger Wechsler IP 67 0,98 N -40°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6989609
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABJ361841
EAN/GTIN:
     5059039594672
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter ip67
Betätigertyp = Blatthebel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 125 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,98 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Vergoldete Silber-Nickel Legierung
Lebensdauer mechanisch = 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.2N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türkisfarbener Ultraminiatur-Mikroschalter Typ ABJ. Die ABJ-Serie von abgedichteten Ultraminiatur-Schaltern bietet die Schutzart IP67 für den vorverdrahteten Typ und ist in vielen Variationen erhältlich zur Anpassung an die Anforderungen Ihrer Anwendung.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Blatthebel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 125 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,98 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silber-Nickel Legierung
Lebensdauer mechanisch:
10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.2N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, panasonic microschalter, 6989609, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABJ361841, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.