Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Rollenhebel simuliert-Betätiger PCB, 2 A @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler IP 50 0,64 N -40°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic Mikroschalter Rollenhebel simuliert-Betätiger PCB, 2 A @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler IP 50 0,64 N -40°C -
Artikel-Nr.:
     108EL-6989495
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABJ151460
EAN/GTIN:
     5059039507863
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic mikroschalter rollenhebel...
Betätigertyp = Rollenhebel simuliert
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 2 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 50
Schalt-Betätigungskraft = 0,64 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch = 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.049N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türkisfarbener Ultraminiatur-Mikroschalter Typ ABJ. Die ABJ-Serie von abgedichteten Ultraminiatur-Schaltern bietet die Schutzart IP67 für den vorverdrahteten Typ und ist in vielen Variationen erhältlich zur Anpassung an die Anforderungen Ihrer Anwendung.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel simuliert
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
2 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 50
Schalt-Betätigungskraft:
0,64 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch:
10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.049N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 6989495, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABJ151460, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.