Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal BNS33 Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24 V dc, 100 V ac/dc, Schließer/Öffner,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal BNS33 Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24 V dc, 100 V ac/dc, Schließer/Öffner,
Schmersal BNS33 Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24 V dc, 100 V ac/dc, Schließer/Öffner,
Artikel-Nr.:
     108EL-6988763
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D-5M
EAN/GTIN:
     5059040270671
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24 V dc, 100 V ac/dc
Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Kunststoff
Anschlussausführung = Kabel
Betätigertyp = Kodierschalter
Sicherheitskategorie = 4
Betätiger inklusive = Nein
Serie = BNS33
IP Schutzart = IP 67
Versorgungsstrom = 10mA
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Tiefe = 13mm

Schmersal kontaktloseDer Sicherheitssensor Schmersal Serie BNS33 hat einen sicheren EIN-Abstand von 5 mm und einen AUS-Abstand von 15 mm. Dieser Schalter hat einen 1-Schließer- und 2-Öffner-Kontakt. Es hat ein schwarzes Thermoplastgehäuse und kann auch verdeckt montiert werden. Hinweis: Das Betätigungselement muss separat bestellt werdenEigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V dc Unempfindlich gegenüber seitlicher Fehlausrichtung Lange Lebensdauer Kein mechanischer Verschleiß Unempfindlich gegenüber Verschmutzung Einzelner Kontaktausgang Boflex KabelanschlussZertifizierungenSchutzart IP67 BG-zertifiziert EAC-zertifiziert IEC/EN60947-5-3 BG-GS-ET-14
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc, 100 V ac/dc
Sicherheitskontakte:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschlussausführung:
Kabel
Betätigertyp:
Kodierschalter
Sicherheitskategorie:
4
Betätiger inklusive:
Nein
Serie:
BNS33
IP Schutzart:
IP 67
Versorgungsstrom:
10mA
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Tiefe:
13mm
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 6988763, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Schmersal, EXBNS3312ZG21873GD5M, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
EX-BPS 33-3G/D
ab € 23,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.