Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal SRB 200Exi Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 4 ISO 13849-1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6988707
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     SRB200EXI-1R
EAN/GTIN:
     5059040270626
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Versorgungsspannung = 24V dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 2
Funktion = Sicherheitsschalter
Reset-Typ = Selbstüberwachung
Bereich = PROTECT
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 22.5mm
Gütegrad = E

ATEX 94/9/EG Gas: II 3 G Ex nanC IIC T5 (SRB in Zone 2) Gas/Staub: II (2) GD [Ex ib] IIC/[Ex ibD]. SRB-EXi, ATEX-Sicherheitsrelais. Eine neue Generation von Sicherheitsrelaismodulen, die bewährte Sicherheitsverfahren mit den Anforderungen des Explosionsschutzes verbinden. Entwickelt für Geräte der Kategorie 2GD. Not-Aus-Vorrichtungen und Sicherheitstür-Überwachungen können in explosionsgefährdeten Bereichen mit Gas- und Staubbelastung verwendet werden. Geeignet für Not-Aus-Vorrichtungen und die Überwachung von Schutztüren. Steuereinheit mit 1 oder 2 Kanälen Optionale Quer-Kurzschlussüberwachung Strom- und Spannungsbegrenzung am Eingang – eigensicher Grüne LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
2
Funktion:
Sicherheitsschalter
Reset-Typ:
Selbstüberwachung
Bereich:
PROTECT
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
22.5mm
Gütegrad:
E
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schmersal schutztürwächter, schutztürwächter, 6988707, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Schmersal, SRB200EXI1R, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,95*
€ 1.060,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,16*
€ 1.037,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,68*
€ 975,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,14*
€ 945,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.