Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, U, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 3pF ±0.1pF / 200V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6984080
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08052U3R0BAT2A
EAN/GTIN:
     5059045632382
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 3pF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±0.1pF
Abmessungen = 2.01 x 1.25 x 1.02mm
Länge = 2.01mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.02mm
Serie = U
Betriebstemperatur min. = -55°C

AVX, Serie 0805, sehr geringer ESR
Weitere Informationen:
Kapazität:
3pF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±0.1pF
Abmessungen:
2.01 x 1.25 x 1.02mm
Länge:
2.01mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.02mm
Serie:
U
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 6984080, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 08052U3R0BAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.